0854271360000-TENUTA RADIALE PER ALBERI G55X63X5-C
Tenuta radiale per alberi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:G55X63X5-B
INA:G55X63X5-C
Rubix:170000000706393
Produttore:0854271360000
EAN:4054369123012

Documenti
Dettagli del prodotto : 0854271360000-TENUTA RADIALE PER ALBERI G55X63X5-C
Tenuta radiale per alberi INA G55X63X5-C: anello di sigillatura con diametro 55/63 e larghezza 5 mm, labbro singolo in elastomero NBR.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | anello di sigillatura |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 63 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Serie | g.. -c |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore