ACCESSORI TSN 212 A

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TSN 212 A
Rubix:160000000391375
Produttore:95823
EAN:7316570689594
ACCESSORI TSN 212 A

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguarnizione del cuscinetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 212 A


Le tenute V-ring sono formate da un V-ring e una rondella di tenuta in lamiera d'acciaio con labbro in gomma vulcanizzato. Il labbro in gomma si inserisce nella scanalatura di tenuta nel supporto. La rondella è protetta contro la corrosione. Queste tenute si utilizzano per proteggere i cuscinetti dagli agenti contaminanti o come tenute secondarie per proteggere la tenuta primaria in ambienti fortemente contaminati. Offrono una barriera contro gli agenti contaminanti economica e facile da montare per tutti i tipi di alberi. Sono disponibili in gomma nitrilica.

Punti di forza

- Facile da installare
- Molteplici varianti
- Economico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)11x75x75 mm
Peso77 g
Tipologiaguarnizione del cuscinetto
Diametro interno63 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza11 mm
Serietsn
Codice doganale84839020
36,72 IVA esclusa
/ Unità
44,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore