ACCESSORI FS 370

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FS 370
Rubix:160000000391842
Produttore:6272
EAN:7316577109941
ACCESSORI FS 370

Riepilogo info tecniche

Tipologiastriscia di feltro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FS 370


A completamento dei nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e controdadi.
Le tenute nei supporti SKF sono la prima barriera contro la contaminazione. Alcuni supporti sono compatibili con tipi di tenute differenti, mentre altri richiedono una soluzione di tenuta specifica. In caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7,6 g
Tipologiastriscia di feltro
Diametro interno10 mm
Diametro esterno27 mm
Larghezza8,5 mm
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima100 °C
Seriefs
Paese d'origineSE
Codice doganale56022100
5,89 IVA esclusa
/ Unità
7,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore