ACCESSORI Z 013

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:Z 013
Rubix:160000000391906
Produttore:30403
EAN:7316570507485
ACCESSORI Z 013

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello di tenuta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI Z 013


Set di piastre di tenuta con disco di tenuta floccato, 2 pezzi
Le rondelle di tenuta SKF del tipo Z formano efficienti tenute a labirinto che si possono utilizzare in una vasta gamma di applicazioni. Sono consigliate principalmente per disposizioni di cuscinetti semplici e offrono una soluzione economica per molti problemi di tenuta. L’efficienza della funzione di tenuta dipende dal design della rondella (standard o design F) e dal numero di rondelle utilizzate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)7x100x65 mm
Peso122 g
Tipologiaanello di tenuta
Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza7 mm
Materialeacciaio
Codice doganale73269098
14,48 IVA esclusa
/ Unità
17,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione