ACCESSORI Z 006

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:Z 006
Rubix:160000000391894
Produttore:30391
EAN:7316571022161
ACCESSORI Z 006

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello di tenuta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI Z 006


Set di piastre di tenuta con disco di tenuta floccato, 2 pezzi
Le rondelle di tenuta SKF del tipo Z formano efficienti tenute a labirinto che si possono utilizzare in una vasta gamma di applicazioni. Sono consigliate principalmente per disposizioni di cuscinetti semplici e offrono una soluzione economica per molti problemi di tenuta. L’efficienza della funzione di tenuta dipende dal design della rondella (standard o design F) e dal numero di rondelle utilizzate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)5x55x30 mm
Peso36 g
Tipologiaanello di tenuta
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza5 mm
Materialeacciaio
Codice doganale73269098
2,63 IVA esclusa
/ Unità
3,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione