0969865060000-ANELLO DI TENUTA EFS620

Anello di tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:EFS620
Rubix:999221130039632
Produttore:0969865060000
EAN:4064327373953
0969865060000-ANELLO DI TENUTA EFS620

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello di sigillatura
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0969865060000-ANELLO DI TENUTA EFS620


Le guarnizioni in feltro FAG sono progettate per offrire una protezione efficace contro sporco, umidità e particelle abrasive. Grazie al loro materiale in feltro di alta qualità, offrono una tenuta eccellente e riducono al contempo l'attrito e l'usura dei componenti meccanici.
Guarnizioni in feltro; EFS; Alloggiamento SES

Punti di forza

Protezione ottimale da polvere e umidità.
Riduzione dell'usura e prolungamento della vita utile dei cuscinetti.
Materiale in feltro di alta qualità per una tenuta duratura.
Installazione semplice e ridotta necessità di manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaanello di sigillatura
Diametro esterno167,5 mm
Serieefs
76,11 IVA esclusa
/ Unità
92,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione