Riferimenti
SKF:TSN 530 S
Rubix:160000000391475
Produttore:95884
EAN:7316570668520

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 530 S
Anello di tenuta a labirinto per alloggiamento del ritegno SNL (1 pezzo).
Le tenute nei supporti SNL sono la prima barriera contro la contaminazione. Per le applicazioni con velocità elevate o temperature estreme, SKF consiglia di utilizzare tenute a labirinto, mentre in caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.
Punti di forza
- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 27x200x200 mm |
|---|---|
| Peso | 2870 g |
| Tipologia | sigillo |
| Diametro interno | 135 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 268,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 328,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione