ACCESSORI Z 011

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:Z 011
Rubix:160000000391904
Produttore:30401
EAN:7316570032741
ACCESSORI Z 011

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguarnizione di tenuta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI Z 011


Set di piastre di tenuta con disco di tenuta floccato, 2 pezzi
Le rondelle di tenuta SKF del tipo Z formano efficienti tenute a labirinto che si possono utilizzare in una vasta gamma di applicazioni. Sono consigliate principalmente per disposizioni di cuscinetti semplici e offrono una soluzione economica per molti problemi di tenuta. L’efficienza della funzione di tenuta dipende dal design della rondella (standard o design F) e dal numero di rondelle utilizzate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x90x55 mm
Peso105 g
Tipologiaguarnizione di tenuta
Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza6 mm
Seriez
Codice doganale73269098
10,32 IVA esclusa
/ Unità
12,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione