Riferimenti
Eurosnodi:PFI16U
Rubix:999200908002934

Documenti
Dettagli del prodotto : TERMINALE A SNODO PFI16U
Terminale a snodo Eurosnodi PFI16U per collegamento meccanico con filettatura interna. Versione standard con accoppiamento acciaio cromato/PTFE autolubrificante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | terminale a snodo |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 21 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Serie | pfi..u |
| Materiale | accoppiamento acciaio cromato su tessuto ptfe, zincato (autolubrificante) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
