ACCESSORI TSN 516 C

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TSN 516 C
Rubix:160000000391487
Produttore:93405
EAN:7316570221107
ACCESSORI TSN 516 C

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 516 C


Guarnizione in feltro per alloggiamento del ritto SNL (4 pezzi).
I feltri offrono una soluzione di tenuta semplice ed efficace. Possono sopportare velocità albero relativamente elevate, perché tra il feltro e l’albero si forma una piccola luce che trasforma il feltro in una tenuta non strisciante con luce radiale. I feltri non limitano i movimenti assiali dell’albero.

Punti di forza

- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x98,5x98,5 mm
Peso122,8 g
Tipologiasigillo
Diametro interno70 mm
Diametro esterno98,5 mm
Larghezza10 mm
Codice doganale84839020
€ 19,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore