ACCESSORI TS 48

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TS 48
Rubix:160000000391364
Produttore:27726
EAN:7316577016898
ACCESSORI TS 48

Riepilogo info tecniche

Tipologiasigillo a labirinto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TS 48


Guarnizione a labirinto per alloggiamenti di grandi dimensioni per i plummer block SNL
Le tenute nei supporti SKF sono la prima barriera contro la contaminazione. Alcuni supporti sono compatibili con tipi di tenute differenti, mentre altri richiedono una soluzione di tenuta specifica. In caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x255x255 mm
Peso2979 g
Tipologiasigillo a labirinto
Diametro interno220 mm
Diametro esterno255 mm
Larghezza42 mm
Seriets
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
272,37 IVA esclusa
/ Unità
332,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione