Riferimenti
SKF:ETS 44
Rubix:160000000391630
Produttore:5022
EAN:7316577300270

Dettagli del prodotto : ACCESSORI ETS 44
Coperchio terminale con O-ring per l'alloggiamento del cuscinetto.
I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Questo coperchio di estremità è realizzato in acciaio ed è stato concepito per i supporti serie SNL nelle dimensioni dalla 34 alla 96. Offre buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche, è robusto e può sopportare temperature di esercizio elevate. I coperchi di estremità sono componenti economici e facili da installare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3163,9 g |
|---|---|
| Tipologia | coperchio terminale con o-ring |
| Diametro esterno | 236 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Serie | ets |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 180,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 219,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione