ACCESSORI TS 64

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TS 64
Rubix:160000000391368
Produttore:27732
EAN:7316577106582
ACCESSORI TS 64

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TS 64


Guarnizione a labirinto per alloggiamenti di grandi dimensioni per i plummer block SNL
Le tenute nei supporti SKF sono la prima barriera contro la contaminazione. Alcuni supporti sono compatibili con tipi di tenute differenti, mentre altri richiedono una soluzione di tenuta specifica. In caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x335x335 mm
Peso4010 g
Tipologialabirinto
Diametro interno300 mm
Diametro esterno335 mm
Larghezza42 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
445,12 IVA esclusa
/ Unità
543,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione