Riferimenti
Eurosnodi:PF12C-N
Rubix:999191200027139

Documenti
Dettagli del prodotto : PERNO PER FORCELLA PNEUM. INOX PF12C-N
Perno per forcella pneumatica Eurosnodi PF12C-N in acciaio inox: diametro interno 11,5 mm e diametro esterno 12 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | perno per forcella pneum. inox |
|---|---|
| Diametro interno | 11,5 mm |
| Diametro esterno | 12 mm |
| Serie | pf12c |
| Materiale | acciaio inox |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
