Riferimenti
SKF:Z 006 F
Rubix:160000000391895
Produttore:30392
EAN:7316570630435

Documenti
Dettagli del prodotto : ACCESSORI Z 006 F
Set di piastre di tenuta con disco di tenuta floccato, 2 pezzi
Le rondelle di tenuta SKF del tipo Z formano efficienti tenute a labirinto che si possono utilizzare in una vasta gamma di applicazioni. Sono consigliate principalmente per disposizioni di cuscinetti semplici e offrono una soluzione economica per molti problemi di tenuta. L’efficienza della funzione di tenuta dipende dal design della rondella (standard o design F) e dal numero di rondelle utilizzate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 5x55x55 mm |
|---|---|
| Peso | 37 g |
| Tipologia | guarnizione di tenuta |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Serie | z |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione