ACCESSORI TSN 226 S

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TSN 226 S
Rubix:170000000490064
Produttore:95832
EAN:7316570674378
ACCESSORI TSN 226 S

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguarnizione per cuscinetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 226 S


Anello di tenuta a labirinto per alloggiamento del ritegno SNL (1 pezzo).
Le tenute nei supporti SNL sono la prima barriera contro la contaminazione. Per le applicazioni con velocità elevate o temperature estreme, SKF consiglia di utilizzare tenute a labirinto, mentre in caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Punti di forza

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10,2x176,7x176,7 mm
Peso1130 g
Tipologiaguarnizione per cuscinetto
Diametro interno145 mm
Diametro esterno175 mm
Larghezza26 mm
Serietsn
Codice doganale84839020
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione