ACCESSORI TSN 619 C

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TSN 619 C
Rubix:160000000391535
Produttore:93434
EAN:7316570234404
ACCESSORI TSN 619 C

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 619 C


Guarnizione in feltro per alloggiamento del ritto SNL (4 pezzi).
I feltri offrono una soluzione di tenuta semplice ed efficace. Possono sopportare velocità albero relativamente elevate, perché tra il feltro e l’albero si forma una piccola luce che trasforma il feltro in una tenuta non strisciante con luce radiale. I feltri non limitano i movimenti assiali dell’albero.

Punti di forza

- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x153,5x153,5 mm
Peso690 g
Tipologiasigillo
Diametro interno85 mm
Diametro esterno153,5 mm
Larghezza14 mm
Codice doganale84839020
76,66 IVA esclusa
/ Unità
93,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione