GRANI DI FISSAGGIO G518-KIT+J

Anello di tenuta in rame per G3/8

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

NSK:G518-KIT+J
Rubix:999250617006428
EAN:00029176803104
GRANI DI FISSAGGIO G518-KIT+J

Riepilogo info tecniche

Tipologiatenuta a doppio labbro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GRANI DI FISSAGGIO G518-KIT+J


Assicura una tenuta ottimale del raccordo.
Disponibile da 6 a 60 mm di diametro esterno.

Punti di forza




- Ampia gamma e flessibilità - Una gamma completa, dai semplici adattatori alle soluzioni modulari per collettori - Ampia scelta di materiali per un'eccellente compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inox, alluminio - Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione:




Ottone nichelato o alluminio anodizzato - Acciaio inox per ambienti corrosivi - Filettature BSPP, BSPT, NPT e metriche - Prestazioni - Design robusto - Adatto per pressioni da basse ad alte, a seconda della configurazione e del materiale - Forme forgiate per una maggiore resistenza meccanica

Applicazioni









- Automazione di fabbrica - Altri prodotti - Imballaggio - Impianti di assemblaggio di veicoli - Abbigliamento - Alimenti e bevande - Adatto per ambienti corrosivi e non corrosivi - Adatto per alta e media pressione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatenuta a doppio labbro
Diametro interno80 mm
Serieg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione