ACCESSORI ASNH 507-606

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:ASNH 507-606
Rubix:160000000391568
Produttore:612
EAN:7316577057587
ACCESSORI ASNH 507-606

Riepilogo info tecniche

Tipologiacoperchio dell'alloggiamento
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI ASNH 507-606


End cover for SNL (SE) housing.
I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Questo coperchio di estremità è realizzato in polipropilene ed è stato concepito per i supporti serie SNL nelle dimensioni dalla 05 alla 32. Offre buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e può sopportare temperature fino a 110 °C (230 °F). I coperchi di estremità sono componenti economici e facili da installare.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)5,5x55,4x55,4 mm
Peso8 g
Tipologiacoperchio dell'alloggiamento
Diametro esterno55,4 mm
Larghezza5,5 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
5,36 IVA esclusa
/ Unità
6,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore