SOPPORTO ECL 207

Accessori per unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:ECL 207
Rubix:170000000489046
Produttore:197183
EAN:7316572196502
SOPPORTO ECL 207

Riepilogo info tecniche

Tipologiacoperchio finale cuscinetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO ECL 207


I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Offrono buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e possono sopportare temperature fino a 100 °C (210 °F). Sono semplici da montare ed economici. La maggior parte delle unità cuscinetto a sfere è compatibile con coperchi di estremità appositamente progettati.

Punti di forza

- Facile da installare
- Buona resistenza chimica
- Economicamente vantaggioso

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Tipologiacoperchio finale cuscinetto
Diametro esterno74,6 mm
Larghezza32 mm
Serieecl
Materialepolipropilene
Codice doganale84839020
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione