ACCESSORI TK 516

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TK 516
Rubix:999180700005092
EAN:7316576874970
ACCESSORI TK 516

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguarnizione dell'alloggiamento
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TK 516


Le tenute Taconite sono formate da due anelli (uno stazionario e uno rotante), che formano un labirinto molto stretto tra gli anelli, impedendo l'ingresso di agenti contaminanti solidi e liquidi anche durante i lavaggi ad alta pressione. L'anello rotante del labirinto è dotato di V-ring che realizza la tenuta contro l'anello stazionario del labirinto. La tenuta V-ring impedisce agli agenti contaminanti di penetrare nella sede del cuscinetto e contribuisce a spurgare agenti contaminanti e grasso esausto durante il re-ingrassaggio della tenuta.

Punti di forza

- Excellent exclusion of contaminants
- Improved water ingress prevention
- Longer bearing and seal service life
- Reduce grease consumption
- Compact design

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguarnizione dell'alloggiamento
Diametro interno70 mm
Diametro esterno149 mm
Larghezza53,5 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione