ACCESSORI TS 36

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TS 36
Rubix:160000000391360
Produttore:27722
EAN:7316577016850
ACCESSORI TS 36

Riepilogo info tecniche

Tipologialabirinto articolare
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TS 36


Guarnizione a labirinto per alloggiamenti di grandi dimensioni per i plummer block SNL
Le tenute nei supporti SKF sono la prima barriera contro la contaminazione. Alcuni supporti sono compatibili con tipi di tenute differenti, mentre altri richiedono una soluzione di tenuta specifica. In caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x195x195 mm
Peso2280 g
Tipologialabirinto articolare
Diametro interno160 mm
Diametro esterno195 mm
Larghezza42 mm
Seriets
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
149,43 IVA esclusa
/ Unità
182,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore