Riferimenti
Eurosnodi:CF6X12
Rubix:999191100012481

Dettagli del prodotto : CLIPS PER FORCELLA PNEUMATICA CF6X12
Clips per forcella pneumatica Eurosnodi CF6X12 per diametro interno 6 mm e diametro esterno 12 mm. Acciaio armonico zincato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | clips per forcella pneumatica |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 12 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Serie | cf |
| Materiale | acciaio armonico, zincatura galvanica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
