ACCESSORI Z 007

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:Z 007
Rubix:160000000391896
Produttore:30393
EAN:7316570083293
ACCESSORI Z 007

Riepilogo info tecniche

Tipologiarondella di tenuta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI Z 007


Set di piastre di tenuta con disco di tenuta floccato, 2 pezzi
Le rondelle di tenuta SKF del tipo Z formano efficienti tenute a labirinto che si possono utilizzare in una vasta gamma di applicazioni. Sono consigliate principalmente per disposizioni di cuscinetti semplici e offrono una soluzione economica per molti problemi di tenuta. L’efficienza della funzione di tenuta dipende dal design della rondella (standard o design F) e dal numero di rondelle utilizzate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x62x35 mm
Peso54 g
Tipologiarondella di tenuta
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza6 mm
Seriez
Codice doganale73269098
3,86 IVA esclusa
/ Unità
4,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore