SOPPORTO ECL 206

Accessori per unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:ECL 206
Rubix:170000000489045
Produttore:196889
EAN:07316572194997
SOPPORTO ECL 206

Riepilogo info tecniche

Tipologiacoperchio terminale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO ECL 206


I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Offrono buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e possono sopportare temperature fino a 100 °C (210 °F). Sono semplici da montare ed economici. La maggior parte delle unità cuscinetto a sfere è compatibile con coperchi di estremità appositamente progettati.

Punti di forza

- Facile da installare
- Buona resistenza chimica
- Economicamente vantaggioso

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14 g
Tipologiacoperchio terminale
Diametro interno53,8 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza30 mm
Serieecl
Codice doganale84839020
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione