ACCESSORI ETS 56

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:ETS 56
Rubix:160000000391633
Produttore:5025
EAN:7316570902228
ACCESSORI ETS 56

Riepilogo info tecniche

Tipologiacoperchio terminale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI ETS 56


Coperchio terminale con O-ring per l'alloggiamento del cuscinetto.
I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Questo coperchio di estremità è realizzato in acciaio ed è stato concepito per i supporti serie SNL nelle dimensioni dalla 34 alla 96. Offre buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche, è robusto e può sopportare temperature di esercizio elevate. I coperchi di estremità sono componenti economici e facili da installare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5850 g
Tipologiacoperchio terminale
Diametro esterno296 mm
Larghezza21 mm
Serieets
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
344,49 IVA esclusa
/ Unità
420,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione