SOPPORTO ECW 208

Accessori per unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:ECW 208
Rubix:160000000408328
Produttore:438452
EAN:07316574850945
SOPPORTO ECW 208

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : SOPPORTO ECW 208


In addition to bearings, SKF offers a wide range of adapter sleeves, withdrawal sleeves, shaft nuts and other rolling bearing accessories.
I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Offrono buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e possono sopportare temperature fino a 100 °C (210 °F). Sono semplici da montare ed economici. La maggior parte delle unità cuscinetto a sfere è compatibile con coperchi di estremità appositamente progettati.

Punti di forza

- Easy to install
- Good chemical resistance
- Cost effective

Informazioni tecniche


Attributi
Peso26 g
Tipologiacoperchio
Diametro interno70,6 mm
Diametro esterno84 mm
Larghezza36 mm
Serieecw
Codice doganale84839020
  • Disponibile: spedito entro 24 ore