ACCESSORI Z 208

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:Z 208
Rubix:160000000391923
Produttore:Z 208
EAN:7316571108469
ACCESSORI Z 208

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguarnizione di tenuta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI Z 208


Set di piastre di tenuta con disco di tenuta floccato, 2 pezzi
Le rondelle di tenuta SKF del tipo Z formano efficienti tenute a labirinto che si possono utilizzare in una vasta gamma di applicazioni. Sono consigliate principalmente per disposizioni di cuscinetti semplici e offrono una soluzione economica per molti problemi di tenuta. L’efficienza della funzione di tenuta dipende dal design della rondella (standard o design F) e dal numero di rondelle utilizzate.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguarnizione di tenuta
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza6 mm
Seriez
Codice doganale73269098
8,28 IVA esclusa
/ Unità
10,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione