0055453820000-ROTELLA A RULLI KR19-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR19-PP-A
Rubix:160000000401002
Produttore:0055453820000
EAN:4012802417593
0055453820000-ROTELLA A RULLI KR19-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Larghezza32 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055453820000-ROTELLA A RULLI KR19-PP-A


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Perni folli a sfere KR..-PP, con guida assiale, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da deboli errori di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x8x8 mm
Peso28 g
Diametro interno8 mm
Larghezza32 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno19 mm
Seriekr..-pp-a
Regime di riferimento11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3550 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
28,05 IVA esclusa
/ Unità
34,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore