0069309560078-ROTELLA A RULLI NUKR52-X-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUKR52-X-A-NMT
Rubix:170000000704945
Produttore:0069309560078
EAN:4054366259806
0069309560078-ROTELLA A RULLI NUKR52-X-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza66 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0069309560078-ROTELLA A RULLI NUKR52-X-A-NMT


Perni folli a sfere NUKR, con guida assiale, a pieno riempimento di rulli, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)66x20x20 mm
Peso548 g
Diametro interno20 mm
Larghezza66 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno52 mm
Serienukr..-a
Regime di riferimento4200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r41500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29000 N
Codice doganale84825000
83,05 IVA esclusa
/ Unità
101,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione