0057501480000-ROTELLA A RULLI KR52-B

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR52-B
Rubix:160000000400985
Produttore:0057501480000
EAN:4012802428315
0057501480000-ROTELLA A RULLI KR52-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza66 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057501480000-ROTELLA A RULLI KR52-B


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Rotella per cuscinetti a rullini KR..-B, con gabbia, con guida assiale, senza eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da deboli errori di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)66x20x20 mm
Peso461 g
Diametro interno20 mm
Larghezza66 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno52 mm
Seriekr..-b
Regime di riferimento2400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16800 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
65,21 IVA esclusa
/ Unità
79,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione