0055917080000-ROTELLA A RULLI KRVE40-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRVE40-PP-A
Rubix:160000000401105
Produttore:0055917080000
EAN:4012802427875
0055917080000-ROTELLA A RULLI KRVE40-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Larghezza58 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055917080000-ROTELLA A RULLI KRVE40-PP-A


Rotella per cuscinetti a rullini KRVE..-PP-A, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, con eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x22x22 mm
Peso262 g
Diametro interno22 mm
Larghezza58 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno40 mm
Seriekrve..-pp-a
Regime di riferimento1400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r27000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14700 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
62,66 IVA esclusa
/ Unità
76,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore