0057418070000-ROTELLA A RULLI KRVE19-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRVE19-PP-A
Rubix:160000000401099
Produttore:0057418070000
EAN:4012802368550
0057418070000-ROTELLA A RULLI KRVE19-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno11 mm
Larghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057418070000-ROTELLA A RULLI KRVE19-PP-A


Rotella per cuscinetti a rullini KRVE..-PP-A, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, con eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x11x11 mm
Peso31 g
Diametro interno11 mm
Larghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno19 mm
Seriekrve..-pp-a
Regime di riferimento3100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5400 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
37,40 IVA esclusa
/ Unità
45,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore