RULLO DI GUIDA C-DC PFVR50.25
Rullo di guida eccentrico PFVR25
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nadella:PFVR50.25
Rubix:160000000409900

Documenti
Dettagli del prodotto : RULLO DI GUIDA C-DC PFVR50.25
Rullo di guida con due cuscinetti a sfere integrati, anello esterno a fianchi dritti per scorrere su alberi di guida; Completo di rondella e dado DIN439B.
Punti di forza
Capacità di carico media
Applicazioni
Carichi di media entità
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 335 g |
|---|---|
| Larghezza | 59 mm |
| Diametro esterno | 50 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore