0057485850078-ROTELLA A RULLI KR26-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR26-PP-A-NMT
Rubix:170000000704408
Produttore:0057485850078
EAN:4047643178716
0057485850078-ROTELLA A RULLI KR26-PP-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057485850078-ROTELLA A RULLI KR26-PP-A-NMT


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Perni folli a sfere KR..-PP, con guida assiale, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da deboli errori di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x10x10 mm
Peso65 g
Diametro interno10 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno26 mm
Seriekr..-pp-a
Regime di riferimento8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5100 N
Codice doganale84824000
34,49 IVA esclusa
/ Unità
42,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione