0055919370000-ROTELLA A RULLI KR32-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR32-PP-A
Rubix:160000000401006
Produttore:0055919370000
EAN:4012802427776
0055919370000-ROTELLA A RULLI KR32-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Larghezza40 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055919370000-ROTELLA A RULLI KR32-PP-A


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Perni folli a sfere KR..-PP, con guida assiale, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da deboli errori di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x12x12 mm
Peso94 g
Diametro interno12 mm
Larghezza40 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno32 mm
Seriekr..-pp-a
Regime di riferimento5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7100 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
39,33 IVA esclusa
/ Unità
47,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore