0055921350000-ROTELLA A RULLI KR35-B

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR35-B
Rubix:160000000400982
Produttore:0055921350000
EAN:4012802450712
0055921350000-ROTELLA A RULLI KR35-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Larghezza52 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055921350000-ROTELLA A RULLI KR35-B


Rotella per cuscinetti a rullini KR..-B, con gabbia, con guida assiale, senza eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da difetti di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x16x16 mm
Peso163 g
Diametro interno16 mm
Larghezza52 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno35 mm
Seriekr..-b
Regime di riferimento3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9700 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
40,72 IVA esclusa
/ Unità
49,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore