CUSCINETTO A RULLINI NUKR 40 XA

Rotelle con perno filettato (rotelle del tipo a perno)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NUKR 40 XA
Rubix:999190200021793
Produttore:95418
EAN:7316570119572
CUSCINETTO A RULLINI NUKR 40 XA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Larghezza58 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NUKR 40 XA


Le rotelle con perno filettato (rotelle di supporto con perno) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a due corone di rulli cilindrici a pieno riempimento, ma prevedono un perno pieno filettato anziché un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento cilindrica e sono fornite schermate e pronte al montaggio. Questi cuscinetti si possono rilubrificare attraverso il perno.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Capacità di sopportare carichi assiali relativamente elevati dovuti a inclinazione e svergolamento
- Lunga durata
- Facile da montare
- Sigillato per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x40x40 mm
Peso297 g
Diametro interno18 mm
Larghezza58 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno40 mm
Serienukr
Din. Fattore di carico19 N
Paese d'origineDE
Codice doganale83022000
84,31 IVA esclusa
/ Unità
102,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione