0057508140078-ROTELLA A RULLI KRVE52-PP-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRVE52-PP-A-NMT
Rubix:170000000708616
Produttore:0057508140078
EAN:4047643178655
0057508140078-ROTELLA A RULLI KRVE52-PP-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Larghezza66 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057508140078-ROTELLA A RULLI KRVE52-PP-A-NMT


Rotella per cuscinetti a rullini KRVE..-PP-A, a pieno riempimento di rullini, con guida assiale, con eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)66x24x24 mm
Peso536 g
Diametro interno24 mm
Larghezza66 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno52 mm
Seriekrve..-pp-a
Regime di riferimento1300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r48500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22200 N
Codice doganale84824000
84,60 IVA esclusa
/ Unità
103,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione