0057535200000-ROTELLA A RULLI KRV80-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRV80-PP-A
Rubix:160000000401080
Produttore:0057535200000
EAN:4012802428360
0057535200000-ROTELLA A RULLI KRV80-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057535200000-ROTELLA A RULLI KRV80-PP-A


Perni folli a sfere KRV..-PP, con guida assiale, a pieno riempimento di rullini, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x30x30 mm
Peso1597 g
Diametro interno30 mm
Larghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno80 mm
Seriekrv..-pp-a
Regime di riferimento850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r118000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr48000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
127,87 IVA esclusa
/ Unità
156,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore