CUSCINETTO A RULLINI KR 30 PPX
Rotelle con perno filettato (rotelle del tipo a perno)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:KR 30 PPXA
SKF:KR 30 PPX
Rubix:999220125014872
EAN:7316577710772


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI KR 30 PPX
Le rotelle con perno filettato (rotelle di supporto con perno) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a rullini ma prevedono un perno pieno filettato anziché un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento cilindrica e sono fornite schermate e pronte al montaggio. Questi cuscinetti si possono rilubrificare attraverso il perno.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale
- Accolgono carichi assiali dovuti a inclinazione o a sbandamento
- Lunga durata
- Facile da montare
- Sigillato per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione
- Accolgono carichi assiali dovuti a inclinazione o a sbandamento
- Lunga durata
- Facile da montare
- Sigillato per una maggiore affidabilità, con funzione di rilubrificazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Serie | kr 30 ppx |
| Spessore | 40 mm |
| Peso | 0,088 kg |
| Din. Fattore di carico | 6160 N |
| Regime di riferimento | 4800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 8000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 6160 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore