0069588420000-ROTELLA A RULLI KR62-B

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR62-B
Rubix:160000000400986
Produttore:0069588420000
EAN:4012802414554
0069588420000-ROTELLA A RULLI KR62-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Larghezza80 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0069588420000-ROTELLA A RULLI KR62-B


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Rotella per cuscinetti a rullini KR..-B, con gabbia, con guida assiale, senza eccentrico

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da deboli errori di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x24x24 mm
Peso814 g
Diametro interno24 mm
Larghezza80 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno62 mm
Seriekr..-b
Regime di riferimento1900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r48500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
84,60 IVA esclusa
/ Unità
103,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione