CUSCINETTO A RULLINI NUKRE 80 A

Rotelle con perno filettato (rotelle del tipo a perno)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NUKRE 80 A
Rubix:999190200021341
Produttore:94729
EAN:7316571072180
CUSCINETTO A RULLINI NUKRE 80 A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NUKRE 80 A


Le rotelle con perno filettato (rotelle di supporto con perno) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a due corone di rulli cilindrici a pieno riempimento, ma prevedono un perno pieno filettato anziché un anello interno. Il design comprende un collare eccentrico stampato sul perno e un anello esterno a parete spessa con superficie di rotolamento bombata. I cuscinetti sono forniti schermati e pronti al montaggio e si possono rilubrificare attraverso il perno.

Punti di forza

- High radial load carrying capacity
- Accommodate relatively heavy axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Easy to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x80x80 mm
Peso1915 g
Diametro interno30 mm
Larghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno80 mm
Serienukre
Din. Fattore di carico69,3 N
Paese d'origineDE
Codice doganale83022000
296,09 IVA esclusa
/ Unità
361,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione