0057438420000-ROTELLA A RULLI KRV19-SK-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRV19-SK-PP-A
Rubix:160000000401097
Produttore:0057438420000
EAN:4012802420210
0057438420000-ROTELLA A RULLI KRV19-SK-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Larghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057438420000-ROTELLA A RULLI KRV19-SK-PP-A


Perni folli a sfere KRV..-PP, con guida assiale, a pieno riempimento di rullini, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x8x8 mm
Peso29 g
Diametro interno8 mm
Larghezza32 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno19 mm
Seriekrv..-sk-pp-a
Regime di riferimento3100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5400 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
32,29 IVA esclusa
/ Unità
39,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore