0055918640000-ROTELLA A RULLI KR30-X-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KR30-X-PP-A
Rubix:160000000401019
Produttore:0055918640000
EAN:4012802459197
0055918640000-ROTELLA A RULLI KR30-X-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0055918640000-ROTELLA A RULLI KR30-X-PP-A


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Perni folli a sfere KR..-PP, con guida assiale, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali derivanti da deboli errori di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x12x12 mm
Peso83 g
Diametro interno12 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno30 mm
Seriekr..-pp-a
Regime di riferimento5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6800 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
41,03 IVA esclusa
/ Unità
50,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore