0097723670078-ROTELLA A RULLI NUKR35-X-A-NMT

Rotella per cuscinetti a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUKR35-X-A-NMT
Rubix:170000000705297
Produttore:0097723670078
EAN:4054366317582
0097723670078-ROTELLA A RULLI NUKR35-X-A-NMT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Larghezza52 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0097723670078-ROTELLA A RULLI NUKR35-X-A-NMT


Perni folli a sfere NUKR, con guida assiale, a pieno riempimento di rulli, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x16x16 mm
Peso210 g
Diametro interno16 mm
Larghezza52 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno35 mm
Serienukr..-a
Regime di riferimento6500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r18600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15600 N
Codice doganale84825000
51,76 IVA esclusa
/ Unità
63,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione