0057412460000-ROTELLA A RULLI KRV16-X-PP-A

Rotella per cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KRV16-X-PP-A
Rubix:160000000401082
Produttore:0057412460000
EAN:4012802428070
0057412460000-ROTELLA A RULLI KRV16-X-PP-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0057412460000-ROTELLA A RULLI KRV16-X-PP-A


Perni folli a sfere KRV..-PP, con guida assiale, a pieno riempimento di rullini, con ralla a strisciamento assiale in plastica ad entrambi i lati

Punti di forza

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x6x6 mm
Peso18 g
Diametro interno6 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno16 mm
Seriekrv..-pp-a
Regime di riferimento3800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4850 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
29,67 IVA esclusa
/ Unità
36,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione