0057827320000-DADO ESAGONALE MU ISO4032-M6-8-A2P

Rullo inferiore cingolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:M 6X8 X KR KRV 16
Rubix:160000000401488
EAN:4054363036899
0057827320000-DADO ESAGONALE MU ISO4032-M6-8-A2P

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Larghezza28 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0057827320000-DADO ESAGONALE MU ISO4032-M6-8-A2P


Rulli cingolo inferiore tipo prigioniero KRV…-PP, con guida assiale, set di rullino a complemento pieno, rondelle piano assiale su due lati.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6 mm
Larghezza28 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Diametro esterno16 mm
Seriekrv
Materialeplastica (lavatrici assiali semplici)
Regime di riferimento3800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4850 N
0,65 IVA esclusa
/ Unità
0,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione