0069566880000-ROTELLA A RULLI NUKR90-X-A

Rotella per cuscinetti a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NUKR90-X-A
Rubix:160000000401161
Produttore:0069566880000
EAN:4012802441116
0069566880000-ROTELLA A RULLI NUKR90-X-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0069566880000-ROTELLA A RULLI NUKR90-X-A


Perni folli a sfere NUKR, con guida assiale, a pieno riempimento di rulli, tenute a labirinto ad entrambi i lati

Punti di forza

Supporta grandi carichi radiali e carichi assiali che derivano da difetti di allineamento deboli.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x30x30 mm
Peso2014 g
Diametro interno30 mm
Larghezza100 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno90 mm
Serienukr..-a
Regime di riferimento1800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r123000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr80000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
178,86 IVA esclusa
/ Unità
218,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione