CUSCINETTO A RULLINI PWKR 72.2RS
Rotelle con perno filettato (rotelle del tipo a perno)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:PWKR 72.2RS
Rubix:999190400001485
Produttore:99451
EAN:7316571194721


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Larghezza | 80 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI PWKR 72.2RS
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Le rotelle con perno filettato (rotelle di supporto con perno) sono state concepite per tutti i tipi di pista e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori, ecc. Si basano su cuscinetti a due corone di rulli cilindrici a pieno riempimento, ma prevedono un perno pieno filettato anziché un anello interno. Presentano un anello esterno a parete spessa con una superficie di rotolamento bombata e sono fornite schermate e pronte al montaggio. Questi cuscinetti si possono rilubrificare attraverso il perno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x72x72 mm |
|---|---|
| Peso | 1080 g |
| Diametro interno | 24 mm |
| Larghezza | 80 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Serie | pwkr |
| Din. Fattore di carico | 39,6 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 83022000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 223,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 272,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione